MAIN FILTERINC。MF0598810油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、130ミクロン定格、Vitonシール、3.86インチの高さ
アイテム:CG3GYU
モデル:MF0598810相互参照: D19A130BV'
¥6,917 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.77 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.86 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 130 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.95 " |
トップOD | 1.77 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060538 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥16,687 | 見積依頼
| |
MF0430435 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270平方インチ | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ¥19,883 | 見積依頼
| |
MF0430436 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270平方インチ | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ¥19,883 | 見積依頼
| |
MF0430437 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270平方インチ | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ¥19,883 | 見積依頼
| |
MF0430440 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270平方インチ | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ¥19,883 | 見積依頼
| |
MF0430442 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270平方インチ | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ¥19,883 | 見積依頼
| |
MF0435938 | 1.752 " | - | 305 PSI | 105平方インチ | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,788 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。