OSG 13019シリーズ、高性能スパイラルフルートタップ
形式 | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301900203 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥6,275 | |
A | 1301901903 | UNC | 3 | 100 mm | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥14,422 | |
A | 1301900103 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥9,711 | |
A | 1301900703 | UNC | 3 | 80 mm | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥5,580 | |
A | 1301900803 | UNC | 3 | 80 mm | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥5,539 | |
A | 1301901703 | UNC | 3 | 100 mm | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥12,246 | |
A | 1301901403 | UNC | 3 | 100 mm | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥7,964 | |
A | 1301901103 | UNC | 3 | 90 mm | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥6,804 | |
A | 1301901603 | UNC | 3 | 100 mm | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥11,817 | |
A | 1301900403 | UNC | 3 | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥5,146 | |
A | 1301900303 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥5,146 | |
A | 1301900503 | UNC | 3 | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥5,066 | |
A | 1301902003 | UNC | 3 | 100 mm | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥13,916 | |
A | 1301901003 | UNC | 3 | 90 mm | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥6,874 | |
A | 1301900603 | UNF | 3 | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥5,295 | |
A | 1301900903 | UNF | 3 | 80 mm | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥5,539 | |
A | 1301902103 | UNF | 3 | 110 mm | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥13,916 | |
A | 1301901503 | UNF | 3 | 100 mm | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥8,191 | |
A | 1301901203 | UNF | 3 | 90 mm | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥6,804 | |
A | 1301901803 | UNF | 3 | 100 mm | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥13,912 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 吊り下げ式折りたたみ椅子とテーブルトラック
- 引張りスプリング
- ドアウェッジ
- 分岐器収納ラック
- 真空および圧力リリーフバルブ
- 収納箱とコンテナ
- 配管設備
- 動力伝達ベルト
- ドラムとバレルポンプ
- 自動車のクリーニング/外観
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大12アンペア
- CALDWELL ビームトン
- APPROVED VENDOR 構造パイプ継手
- IGUS 15シリーズ、ケーブルキャリアオープン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-その他のピックラックシステム
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL フラグメンテーションフィルステーション
- OIL SAFE 色分けされた透明チューブ
- ZURN カバープレート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDVS一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機