WARN 101035 牽引 ATV/UTV 電動ウインチ、13.4 Fpm、3500 ポンド。 負荷容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ウインチ |
第1層の回線速度 | 13.4 フィート毎分 |
第1層の負荷容量 | 3500ポンド。 |
コントロールペンダントコードの長さ | 10のフィート |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 27のフィート |
全負荷アンペア | 192A |
ギア比 | 153:1 |
ギアタイプ | 3ステージプラネタリー |
モーターHP | 1.2馬力 |
負荷線速度なし | 15.8 フィート毎分 |
全体の高さ | 4 47 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.35 " |
全幅 | 13.35 " |
ロープ素材 | gal.vanizedスチールケーブル |
定格電圧 | DC 12V |
船の重量(kg) | 13.23 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | モーターHP | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101025 | 159A | 1.1馬力 | 13 3 / 16 " | 13 3 / 16 " | ¥66,259 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。