WARN 30285 油圧ウインチ 12000 ポンド 3/8 インチ 16 Gpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ウインチ |
第1層ラインプル | 12,000ポンド |
第1層の回線速度 | 24 フィート毎分 |
クラッチタイプ | マニュアル |
ドラム回転 | 反時計回り |
全負荷ライン速度 | 24 フィート毎分 |
ギア比 | 36:1 |
ギアタイプ | 2段遊星歯車 |
マックス。 フロー | 16 gpm |
マックス。 圧力 | 1950のプサイ |
負荷線速度なし | 36 フィート毎分 |
全体の高さ | 9 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.156 " |
全幅 | 8.437 " |
船の重量(kg) | 39.1 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギア比 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30281 | 27:1 | 2600のプサイ | 23 17 / 32 " | ¥383,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。