VESTIL FHC シリーズ折りたたみ式ハンドトラック
形式 | モデル | キャスターサイズ | 深さ | 折りたたんだ幅 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FHC-150 | 5 "×1.1」 | 13.375 " | 15 1 / 8 " | 39.38 " | 13.38 " | 2500ポンド。 | 16.12 " | ¥16,675 | 見積依頼
|
B | FHC-175 | 5 "×1.1」 | 13.375 " | 15 1 / 8 " | 39.38 " | 13.38 " | 175ポンド。 | 16.12 " | ¥18,523 | 見積依頼
|
C | FHC-275 | 5 "×1.1」 | 13.5 " | 19 " | 42.5 " | 13.5 " | 275ポンド。 | 19 " | ¥32,210 | 見積依頼
|
D | FHC-400 | 8 "×1.78」 | 24 " | 23 " | 50 " | 24 " | 400ポンド。 | 23 " | ¥68,819 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラミネートトリマ
- ポータブルクーラーと飲料クーラー
- 誘電性靴
- 再利用可能なアイスパック
- 油圧衝撃ハンマードリル
- HVACモーター
- 家具
- はかりとはかり付属品
- グラスファイバー
- タンブラーとメディア
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、7.5V
- DAYTON 固定ベース油圧スタッカー
- HAKKO コネクタアセンブリ
- GRACO 0.033 "エアレススプレーガンチップ
- WIREMOLD カバープレートレースウェイ
- REDINGTON アワーメーターDcクォーツ
- TSUBAKI スプロケット1.500アウター#35
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカーの交換用ドアとロック
- MARTIN SPROCKET JAシリーズQDブッシング
- VESTIL TG-1600 標準オーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア