VESTIL TG-1600 標準オーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
形式 | モデル | 幅(Width) | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1600-SH-96-96 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 96 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥133,060 | 見積依頼
|
B | TG-1600-SH-96-108 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 108 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥146,481 | 見積依頼
|
C | TG-1600-SH-108-120 | 108 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 120 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥179,414 | 見積依頼
|
D | TG-1600-SH-120-240 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥343,987 | |
E | TG-1600-SH-120-192 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥282,812 | |
F | TG-1600-SH-120-168 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥251,037 | |
G | TG-1600-SH-120-120 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥189,596 | 見積依頼
|
H | TG-1600-SH-120-216 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥313,155 | |
I | TG-1600-SH-120-144 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥220,663 | |
J | TG-1600-SH-120-72 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥127,713 | |
K | TG-1600-SH-144-144 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥264,943 | |
L | TG-1600-SH-144-192 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥338,655 | |
M | TG-1600-SH-144-240 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥413,554 | |
N | TG-1600-SH-144-168 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥301,805 | |
O | TG-1600-SH-144-72 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥153,448 | |
P | TG-1600-SH-144-120 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥227,633 | |
Q | TG-1600-SH-144-216 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥375,746 | |
R | TG-1600-SH-168-168 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥352,110 | |
S | TG-1600-SH-168-240 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥481,916 | |
T | TG-1600-SH-168-144 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥308,754 | |
U | TG-1600-SH-168-192 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥395,450 | |
V | TG-1600-SH-168-120 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥265,660 | |
W | TG-1600-SH-168-72 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥178,951 | |
X | TG-1600-SH-168-216 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥438,590 | |
Y | TG-1600-SH-192-168 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥402,643 | |
Z | TG-1600-SH-192-72 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥204,432 | |
A1 | TG-1600-SH-192-192 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥452,014 | |
B1 | TG-1600-SH-192-216 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥501,410 | |
C1 | TG-1600-SH-192-144 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥352,799 | |
D1 | TG-1600-SH-192-240 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥551,016 | |
E1 | TG-1600-SH-192-120 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥303,437 | |
F1 | TG-1600-SH-216-120 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥341,208 | |
G1 | TG-1600-SH-216-144 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥396,841 | |
H1 | TG-1600-SH-216-240 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥619,634 | |
I1 | TG-1600-SH-216-216 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥564,211 | |
J1 | TG-1600-SH-216-192 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥508,136 | 見積依頼
|
K1 | TG-1600-SH-216-168 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥452,713 | |
L1 | TG-1600-SH-216-72 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥229,719 | |
M1 | TG-1600-SH-240-192 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥564,699 | |
N1 | TG-1600-SH-240-168 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥502,782 | |
O1 | TG-1600-SH-240-120 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥379,467 | |
P1 | TG-1600-SH-240-144 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥441,585 | |
Q1 | TG-1600-SH-240-72 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥255,451 | |
R1 | TG-1600-SH-240-240 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥688,929 | |
S1 | TG-1600-SH-240-216 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥627,055 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングクランプ
- 吊り下げ式折りたたみ椅子とテーブルトラック
- パテナイフとスクレーパーセット
- ルーフトップ取り付けレール
- 農業用ディスクベアリング
- 研磨
- 安全警報と警告
- 付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- FEIN POWER TOOLS 弓鋸刃
- VNE STAINLESS キャップ
- DIXON 工業用雄ねじプラグ
- PARKER パイプハンガー
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、8-36 Unf
- NUPLA 軟面の交換可能なヒント
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 16ピッチ
- LOVEJOY SLD 1350 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、インペリアル
- JOHNSON CONTROLS VA9104 シリーズ電動ノンスプリングリターンバルブアクチュエータ