VESTIL TG-1600-SH-216-216 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、216 インチ x 216 インチ サイズ | AG8ANH

VESTIL TG-1600-SH-216-216 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、216 インチ x 216 インチ サイズ

アイテム: AG8ANH モデル:TG-1600-SH-216-216
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥564,211 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ビニールストリップドア
脆性温度0.35度C
クリア
深さ1 / 6 "
グレイブスティアエクステンション2"
グレイブス引裂荷重35/2ポンド
ヘイズ透過率視聴者の38%が
高さ216 "
長さ0.16 "
100%伸び時の荷重32/1ポンド
発光透過率視聴者の38%が
材料PVCビニール
最大。 引張伸び視聴者の38%が
測定単位
取付設計ヘッダ
開口部の高さ216 "
開口部の幅216 "
動作温度 範囲10度140度までF
オーバーラップスタイルスタンダード
パネル素材PVCビニール
パネルの厚さ1 / 6 "
製品データシートヴェスティル-rp-tg-1600-sh-216-216.pdf
比重1.22
剛性1805 Psi @ 23 度C
100% 伸び時の強度1181のプサイ
ストリップ幅16 "
抗張力2635のプサイ
厚さ1 / 6 "
幅(Width)216 "

発送情報:

船の重量(kg) 559.35
船高(cm)548.64
船の長さ(cm)0.41
船幅(cm)548.64
HSコード3925200091
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)グレイブスティアエクステンショングレイブス引裂荷重高さ100%伸び時の荷重動作温度 範囲剛性厚さ価格
VESTIL TG-1600-SH-120-120 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 120 インチ サイズ | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35/2ポンド120 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥189,596
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-144 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 144 インチ サイズ | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35/2ポンド144 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥220,663
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-168 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 168 インチ サイズ | AG8AMA TG-1600-SH-120-168120 "2"35/2ポンド168 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥251,037
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 192 インチ サイズ | AG8AMB TG-1600-SH-120-192120 "2"35/2ポンド192 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥282,812
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-216 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 216 インチ サイズ | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35/2ポンド216 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥313,155
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-240 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 240 インチ サイズ | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35/2ポンド240 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥343,987
見積依頼
VESTIL TG-1600-SH-120-72 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 72 インチ サイズ | AG8AME TG-1600-SH-120-72120 "2"35/2ポンド72 "32/1ポンド10度140度までF1805 Psi @ 23 度C1 / 6 "¥127,713
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL TG-1600-SH-216-216 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、216 インチ x 216 インチ サイズ
¥564,211 /単価