SPEEDAIREエアパワー、ラチェット、3/8インチスクエアドライブ
形式 | モデル | トルク範囲 | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気 | フリースピード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA61 | 3〜18フィートポンド | 3.0 | リア | 240回転 | 1.75 " | 1.125 " | 6 5 / 16 " | 20フィートポンド | ¥15,174 | |
B | 21AA64 | 10〜50フィートポンド | 4.0 | フロント | 150回転 | 2 1 / 16 " | 1.625 " | 10 " | 50フィートポンド | ¥15,595 |
エアパワー、ラチェット、3/8インチスクエアドライブ
Speedaire の空気動力ラチェットは空気圧ラチェット トルク レンチとしても知られ、ボルトを締めたり緩めたりするのに人気があり便利なツールです。 これらの空気動力工具は、コード付きおよびコードレス工具と比較して軽量であるため、製造やその他の作業に適しています。 可動部品が少ないため、メンテナンスの必要性が少なくなります。 これらの空気動力ラチェットは、前方排気と後方排気のオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デバルブツール
- レーザーレベルアクセサリー
- ディバイダーボックス
- フレキシブルエアフィッティング
- 空気および真空解放バルブ
- 締結工具付属品
- プーラーとセパレーター
- コンピュータ用品とメディア
- 空気の動き
- ぼろきれとワイプ
- DAYTON ローラーチェーン
- NEW PIG クイックデプロイリークダイバータ
- APPROVED VENDOR 椅子のコーナーブレーススチール3/4インチ幅
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックスカーペットフランジ
- BATTALION ミニカムロックキー付きブラック
- OSG HSSEスパイラルフルートタップ、黒色酸化物仕上げ
- BUNTING BEARINGS 粉末金属BB-16スラストワッシャー
- VULCAN HART 電気対流スチーマー
- HOFFMAN QLine I シリーズ タイプ 4X EMC エンクロージャ
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートとOリング修理キット、FKMOリングとの真のユニオン