入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.0 |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 240回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
頭の高さ | 1.75 " |
ヘッド幅 | 1.125 " |
長さ | 6 5 / 16 " |
マックス トルク | 20フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 3 / 8 " |
スロットル | いいえ |
トルク範囲 | 3〜18フィートポンド |
UPC | 190735605141 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | トルク範囲 | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気 | フリースピード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA64 | 10〜50フィートポンド | 4.0 | フロント | 150回転 | 2 1 / 16 " | 1.625 " | 10 " | 50フィートポンド | ¥15,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。