デイトン ローラーチェーン
形式 | モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH29PH1402G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,851 | |
A | MH29PH1502G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,851 | |
B | 2YDX4 | 11,880ポンド | 160 | 58,000ポンド | 0.562 " | 2.691 " | 2.691 " | 0.25 " | 2" | ¥146,625 | |
C | 2YDZ5 | 100ポンド | 40SS | 2750ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥65,299 | |
C | 2YDZ6 | 152ポンド | 50SS | 4950ポンド | 0.2 " | 0.85 " | 0.802 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥91,659 | |
C | 2YDZ7 | 230ポンド | 60SS | 6050ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥123,067 | |
B | 2YDW4 | 480ポンド | 35 | 2100ポンド | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ¥8,232 | |
B | 2YDX5 | 480ポンド | 35 | 2100ポンド | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ¥79,528 | |
B | 2YDW6 | 500ポンド | 41 | 2000ポンド | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ¥7,762 | |
B | 2YDX7 | 500ポンド | 41 | 2000ポンド | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ¥66,922 | |
D | 2YDY1 | 590ポンド | 2040 | 3960ポンド | 0.156 " | 0.697 " | 0.697 " | 0.06 " | 1" | ¥8,585 | |
E | 2YDZ2 | 640ポンド | 40NP | 3700ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥11,659 | |
F | 2YDY5 | 805ポンド | 35-2 | 4850ポンド | 0.141 " | 0.898 " | 0.898 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ¥20,176 | |
B | 2YDX6 | 810ポンド | 40 | 3700ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥73,699 | |
B | 2YDW5 | 810ポンド | 40 | 3700ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥8,791 | |
D | 2YDY2 | 960ポンド | 2050 | 6600ポンド | 0.2 " | 0.856 " | 0.856 " | 0.08 " | 1-1 / 4」 | ¥9,643 | |
E | 2YDZ3 | 1120ポンド | 50NP | 6100ポンド | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥15,746 | |
F | 2YDY6 | 1360ポンド | 40-2 | 7900ポンド | 0.156 " | 1.247 " | 1.247 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥21,413 | |
D | 2YDY3 | 1390ポンド | C2060H | 12,100ポンド | 0.234 " | 1.248 " | 1.248 " | 0.125 " | 1-1 / 2」 | ¥17,422 | |
B | 2YDW7 | 1430ポンド | 50 | 6100ポンド | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥12,514 | |
B | 2YDX8 | 1430ポンド | 50 | 6100ポンド | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥113,511 | |
E | 2YDZ4 | 1620ポンド | 60NP | 8500ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥22,699 | |
B | 2YDW8 | 1980ポンド | 60 | 8500ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥17,255 | |
B | 2YDX9 | 1980ポンド | 60 | 8500ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥156,831 | |
F | 2YDY7 | 2360ポンド | 50-2 | 13,200ポンド | 0.2 " | 1.571 " | 1.571 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥15,098 | |
D | 2YDY4 | 2390ポンド | C2080H | 19,800ポンド | 0.312 " | 1.512 " | 1.512 " | 0.156 " | 2" | ¥49,363 | |
B | 2YDW9 | 3300ポンド | 80 | 14,500ポンド | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ¥25,274 | |
F | 2YDY8 | 3300ポンド | 60-2 | 18,500ポンド | 0.234 " | 1.961 " | 1.961 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥38,596 | |
B | 2YDX1 | 5070ポンド | 100 | 24,000ポンド | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4」 | ¥60,645 | |
F | 2YDY9 | 5600ポンド | 80-2 | 32,600ポンド | 0.312 " | 2.543 " | 2.543 " | 0.125 " | 1" | ¥58,941 | |
B | 2YDX2 | 6790ポンド | 120 | 31,000ポンド | 0.437 " | 2.122 " | 2.122 " | 0.187 " | 1-1 / 2」 | ¥72,097 | |
F | 2YDZ1 | 8570ポンド | 100-2 | 50,690ポンド | 0.375 " | 3.075 " | 3.075 " | 0.156 " | 1-1 / 4」 | ¥147,379 | |
B | 2YDX3 | 8900ポンド | 140 | 46,000ポンド | 0.218 " | 2.269 " | 2.269 " | 0.218 " | 1-3 / 4」 | ¥121,167 |
ローラーチェーン
デイトン ローラー チェーンは、印刷機、コンベア、ワイヤ マシンで重量物を運ぶのに適しています。 これらのチェーンは、重負荷時の摩耗と伸びを最小限に抑えるために潤滑済みで、長期耐久性を実現する硬化炭素鋼 / ニッケルメッキ鋼 / 304 SS 構造を採用しています。 これらのローラー チェーンは、耐荷重 152 ~ 11880 ポンドの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁紙ツール
- 電気壁掛けヒーター
- 温水圧力計
- フレキシブル継手
- エアカーテンキャビネット
- 自動車整備士
- 仕上げ用品
- 減速機
- コンクリート試験
- 溶接洗浄
- DAYTON クイックアクションドリルプレスバイス
- BAUSCH + LOMB ルーペ時計メーカー
- APPROVED VENDOR トランスリレー
- PARKER A-LOKシリーズ、圧縮チューブ継手
- INSTOCK エポキシ作業面、黒
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用発電機プローブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1/2-12ねじ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 低圧周囲空気ポンプ
- AMERICAN TORCH TIP ガスレンズコレットボディ
- TB WOODS CRプーリー