DAYTON 2YDX5ローラーチェーンシングルサイズ35フィートの長さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 35 |
破壊強度 | 2100ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.200 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
端を中心線に接続する | 0.284 " |
穴径 | 0.14 " |
ピン径の内側 | 0.141 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 480ポンド |
ピン径の外側 | 0.141 " |
全幅 | 0.514 " |
ピンの長さ | 0.514 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.05 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.23 " |
ローラー径 | 0.2 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.34 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 2100ポンド。 |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.188 " |
船の重量(kg) | 10.67 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | CN |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YDW4 | 480ポンド | 35 | 2100ポンド | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ¥9,099 | |
2YDW5 | 810ポンド | 40 | 3700ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥9,719 | |
2YDW6 | 500ポンド | 41 | 2000ポンド | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ¥8,582 | |
2YDW7 | 1430ポンド | 50 | 6100ポンド | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥13,835 | |
2YDW8 | 1980ポンド | 60 | 8500ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥19,076 | |
2YDW9 | 3300ポンド | 80 | 14,500ポンド | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ¥27,943 | |
2YDX1 | 5070ポンド | 100 | 24,000ポンド | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4」 | ¥64,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。