入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 50NP |
破壊強度 | 6100ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.280 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
端を中心線に接続する | 0.45 " |
穴径 | 0.199 " |
ピン径の内側 | 0.2 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | ニッケルメッキ |
最大許容荷重 | 1120ポンド |
ピン径の外側 | 0.2 " |
全幅 | 0.851 " |
ピンの長さ | 0.851 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.08 " |
ピッチ | 5 / 8 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.401 " |
ローラー径 | 0.4 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.579 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 6100ポンド |
タイプ | 耐食 |
UPC | 190735237748 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.375 " |
船の重量(kg) | 3.16 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | CN |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YDW4 | 480ポンド | 35 | 2100ポンド | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ¥8,232 | |
2YDW5 | 810ポンド | 40 | 3700ポンド | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ¥8,791 | |
2YDW6 | 500ポンド | 41 | 2000ポンド | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ¥7,762 | |
2YDW7 | 1430ポンド | 50 | 6100ポンド | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ¥12,514 | |
2YDW8 | 1980ポンド | 60 | 8500ポンド | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ¥17,255 | |
2YDW9 | 3300ポンド | 80 | 14,500ポンド | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ¥25,274 | |
2YDX1 | 5070ポンド | 100 | 24,000ポンド | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4」 | ¥60,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。