CRYDOM 入出力リレーモジュール
形式 | モデル | ケースカラー | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 取り付けスタイル | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドロアック | ブラック | 5-24 VDC | 5 | DINレール | 120 / 240 VAC | ¥10,372 | |
B | OAC5 | ブラック | 5 VDC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 120 VAC | ¥5,627 | |
C | ODC5 | レッド | 5 VDC | 3 | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5-48 VDC | ¥6,251 | |
D | DRODC5 | レッド | 5 VDC | 3 | DINレール | 5-48 VDC | ¥10,372 | |
E | DRIDC5 | ホワイト | 5-28 VDC | - | DINレール | 5 VDC | ¥9,494 | |
F | IDC5 | ホワイト | 5-28 VDC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5 VDC | ¥5,627 | |
G | driac5 | イエロー | 120 VAC | - | DINレール | 5 VDC | ¥9,494 | |
H | IAC5 | イエロー | 120 VAC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5 VDC | ¥5,627 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアホッチキス
- ボディリペアパッチ
- 土の締固めテスター
- 絶縁破壊テスター
- ベルトバリアレシーバーポスト
- 汎用ACモーター
- 砥石研ぎ石
- ヒートガンとアクセサリー
- エンクロージャ
- カウンターとアワーメーター
- KIPP M4ネジサイズキノコノブ
- TOUGH GUY 亜鉛メッキ鋼のバケツ
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB6 モノリシックプラスチック押しボタン、16 mm
- ANVIL パイプクランプ
- PLAST-O-MATIC PRDシリーズ圧力差レギュレーター
- MARTIN SPROCKET スーパーシリーズジョーカップリング
- SECURALL PRODUCTS B4800 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- EAGLE ドラム蓋
- FANTECH SHRシリーズ サイドダクトHRVシステム
- JUSTRITE QuickBerm シリーズ 封じ込めバーム