入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 入力/出力リレーモジュール |
ケースカラー | レッド |
入力電圧 | 5 VDC |
最大入力ボルト | 8VDC |
最大出力アンペア | 3 |
最大出力ボルト | 60VDC |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 3 |
最小入力ボルト | 3.5VDC |
最小出力ボルト | 3VDC |
取り付けスタイル | DINレール |
電圧出力 | 5-48 VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | ケースカラー | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 取り付けスタイル | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAC5 | ブラック | 5 VDC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 120 VAC | ¥5,627 | ||
ODC5 | レッド | 5 VDC | 3 | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5-48 VDC | ¥6,874 | ||
IAC5 | イエロー | 120 VAC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5 VDC | ¥5,627 | ||
IDC5 | ホワイト | 5-28 VDC | - | 0.6 "モジュールの取り付けボードに接続します | 5 VDC | ¥5,627 | ||
DRIDC5 | ホワイト | 5-28 VDC | - | DINレール | 5 VDC | ¥9,494 | ||
ドロアック | ブラック | 5-24 VDC | 5 | DINレール | 120 / 240 VAC | ¥10,372 | ||
driac5 | イエロー | 120 VAC | - | DINレール | 5 VDC | ¥9,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。