ボトルジャッキ
ボトルジャッキは、建設現場、倉庫、空港、商業ビル、製造業の改造やメンテナンス作業で重量物を一時的に持ち上げるのに最適です...続きを読む
GBJシリーズ ボトルジャッキ
ボトルジャッキ
JHAシリーズ 油圧アルミジャッキ
ボトル ジャッキ 油圧 10 トン 長さ 8-3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
35MT15 | AH4VUK | ¥28,300 |
ボトルジャッキ
ボトルジャッキは長時間にわたって重い荷重に耐えることができないため、短時間の垂直リフトに最適です。 これらは、高圧マスター シリンダーとスレーブ シリンダーに流体を送り込む小径ピストンを備えた油圧レバー ジャッキの一種です。 XNUMX つのシリンダーは長方形の鋳鉄ベース上に隣り合って取り付けられています。 これらのボトル ジャッキは、シンプルなレバーを使用してマスター シリンダーをポンプアップし、ジャッキの上に機器を持ち上げます。 このレバーは、ジャッキの下降中に確実な荷重制御を行うリリースバルブを操作するレンチとしても機能し、またツールを過圧力から保護します。
西向きの油圧ボトルジャッキ サイドポンプ ジャッキをオーバージャンプやオーバーロードから保護するためのグルーブバイパスメカニズムを備えています。 また、低ピックアップの高さ調整と最大リフト高さを容易にするために、熱処理された延長ネジサドルがあります。 これらのボトルジャッキは、 インラインポンプ 持ち上げられた機器を簡単に配置できるように、中央にポンプとラムが付いています。 選択されたWestward油圧ボトルジャッキには、さらに 低姿勢 少ない操作スペースで重い荷物を持ち上げるためのサイドポンプ。
Enerpac はスチールとアルミニウム構造のボトル ジャッキを提供しています。 ブランドの JHAシリーズ 油圧アルミニウム ジャッキは方向に柔軟性があり、過負荷を防ぐ内部リリーフバルブを備えています。 小型航空機やその他の車両の車輪の交換に使用されます。 これらのボトル ジャックは、前面と底面が平らに機械加工されており、コンパクトなスペースでも面一に配置できます。 エナパックの GBJシリーズ ボトルジャッキはスチール製で、高強度ビーム、ポンプリンケージ、ワイパーシールと統合されているため、長寿命です。 また、プランジャーの過伸展を防ぐための自動バイパスポートも備えています。 これらのGBJシリーズボトルジャッキは、2からXNUMXまでの範囲の持ち上げ能力で利用可能です 50万トン.
あなたが使用します
ボトルジャッキまたは油圧ジャッキは、自動車や機械を短い間隔で持ち上げるのに理想的です。 また、クレーン、吊り上げプラットフォーム、および航空、鉱業、輸送施設のその他のマテリアルハンドリング機器にも使用できます。
特徴
- ボトルジャッキは、油圧を使用して重い荷物を持ち上げるために使用されます。
- それらは手動で、または加圧空気供給を使用して操作することができます。
- これらのジャックは一般的にサイズが小さいため、コンパクトなスペースに収まります。
- ポンプ後のシリンダーからの作動油の逆流を止めるための逆止弁があります。
- チェック&リリースバルブは、油圧ピストンを伸縮させるために使用されます。
- 選択されたモデルには、過負荷および過圧に耐えるための頑丈なリターンスプリングや自動バイパスポートなどの安全機能が含まれている場合があります。
動作メカニズム
- 作動油を押し出すために使用される手動または空圧ポンピング システムが備えられています。
- 次に、作動油は一方向弁を通って小さなシリンダーに押し込まれます。
- 次に、小さな力が小さな領域に加えられ、流体内に圧力が発生します。
- この圧力は、より広い面積を持つ出力シリンダーでより大きな力に変換されます。
- より大きな力によりチャンバー内のピストンが上昇し、重い荷物を持ち上げます。
- プロセス全体を何度も繰り返すことで、負荷を徐々に高く持ち上げることができます。
規格と承認
ボトルジャックは、ANSI / ASME PALD規格に適合またはそれを超えており、ユーザーの安全性、優れたパフォーマンス、および環境衛生についてCE-/GS認定を受けています。
よくある質問
これらのボトルジャッキと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Raptor Supplies これらのボトルジャッキに収まる幅広いアクセサリーをお届けできます。 ボトルジャックベースプレートは、ジャックの設置面積を増やし、凹凸のある表面での安定性を高めるために使用されます。 また、ジャッキピストンのリーチを拡大し、重い荷物を表面に損傷を与えることなく安全に持ち上げるためのジャッキエクステンション、ジャッキパッド、ラウンドアクスルチューブパッドを調達することもできます。
ボトルジャッキとフロアジャッキの違いは何ですか?
ボトルジャッキは、フロアジャッキと比較して、より高い高さでより多くの重量を持ち上げるために垂直に取り付けられます。 これらの油圧ボトルジャッキも安価でコンパクトであるため、商用車に最適なソリューションです。 一方、フロアジャッキは、低地の機器の下に入るときの安定性が高く、初期クリアランスが低くなります。 さらに、最小リフト高さは必要ありません。
か Raptor Supplies ボトルジャッキの他のバリエーションを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies さまざまなタイプのジャックを提供しています。 油圧車軸ジャッキ, 油圧クレーンジャッキ, サービスジャック, 伝送ジャック & プラウジャック.
ボトルジャックが物を持ち上げられない場合はどうすればよいですか?
持ち上げる負荷がボトルジャッキの容量を超えないと仮定購入に進む、最初にチェックするのはシステム内のオイルレベルです。 システムに不十分なレベルのオイルが見つかった場合、ユーザーは、最大のパフォーマンス、自己潤滑、およびスムーズな操作のために、互換性のある油圧作動油を使用してオイルを補充する必要があります。 故障している可能性のあるもうXNUMXつのことは、漏れまたはシールの故障です。 これは、圧縮シリンダーのシールを交換することで簡単に解決できます。
ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なボトルジャッキを選択できますか?
まず、ユーザーはボトルジャッキの最大リフト容量に注意し、次にそれを要件に合わせて集計する必要があります。 次に、プランジャーのストローク長と、選択したボトルジャックの最小および最大リフト高さを示します。 お客様は、これらのボトルジャッキを操作するために利用できる電源にも注意を払う必要があります。
ボトルジャックの掃除とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- ジャッキを下げて油圧を抜きます。
- ジャックの表面から汚れや破片を取り除きます。
- 可動部品には潤滑剤を塗布してください。
- 摩耗、漏れ、損傷がないか確認してください。
- ジャッキは乾燥した涼しい場所に保管し、立てたままにしてください。
か Raptor Supplies ボトルジャック以外のジャックはありますか?
はい、他のジャックをお探しのお客様は、以下を選択できます。 油圧クレーンジャッキ, 油圧車軸ジャッキ & サービスジャック.
ボトルジャッキを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 重量容量
- エレベーターの高さ
- 建築材料
- ポンプタイプ
- 安全機能
- 携帯性
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- パワーソーとアクセサリー
- 詳細
- ワイヤーとケーブル
- 舗装の品質
- 点滴灌漑システムの付属品
- タンパー
- ドアウェッジ
- 高温リード線
- バケツ/缶ハンドラー
- AMERIC ダクト間コネクタ、5.375インチの長さ
- QORPAK フェノールボトルキャップ
- NOVAFLEX バルク飲料ホース
- DIXON ホースカップリングアダプター
- VERMONT GAGE リバーシブルゲージ交換コレット、Go
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 ブッシュドラムプーリー、ラグ付き
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアC形メートルローラチェーンスプロケット チェーン番号28B-1
- DAKE CORPORATION Elec-Draulic II シリーズプレス
- LUMAPRO T型豆電球
- PIP 汎用耐薬品手袋