DAYTON 7AR59排気ファン30インチドライブパッケージ付き208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | 頑丈な排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C309 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 9474 |
CFM @ 0.125インチSP | 7888 |
ファンRPM | 687 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C216 |
フランジの深さ | 1.25 " |
フランジ幅 | 34 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 1.6-1.8/0.9 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C055 |
高さ | 34 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU4 |
最大BHP | 0.58 |
最大深さ | 20 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 16.3 |
ベンチュリクリアランス径 | 30.375 " |
ベンチュリの深さ | 5.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW1 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 42.59 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 最大BHP | 最大深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR56 | 1.3-1.3/0.70 | 3C308 | 3 / 4 " | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | 0.38 | 18 " | ¥408,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。