WALTER TOOLS F2482TMS 超硬ソリッドリーマ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2482TMS-5.5 | 0.216 " | 12 mm | 75 mm | 4.9 mm | 5.5 mm | ¥47,757 | |
A | F2482TMS-8.03 | 0.316 " | 16 mm | 100 mm | 7.2 mm | 8.03 mm | ¥77,545 | |
A | F2482TMS-9.5 | 0.374 " | 20 mm | 120 mm | 8.7 mm | 9.5 mm | ¥67,213 | |
A | F2482TMS-9.98 | 0.392 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 9.98 mm | ¥77,545 | |
A | F2482TMS-9.99 | 0.393 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 9.99 mm | ¥77,545 | |
A | F2482TMS-10.5 | 0.413 " | 20 mm | 120 mm | 9.5 mm | 10.5 mm | ¥85,408 | |
A | F2482TMS-11.5 | 0.452 " | 20 mm | 120 mm | 10.5 mm | 11.5 mm | ¥84,396 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXツール
- グループロックアウトボックス
- ステンレス鋼突合せ溶接管継手
- エアホースアクセサリー
- はんだごての銃と鍋
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ウェットモップスキージとバケット
- アクセスバリアと群集管理
- 交通安全
- オイルクーラー
- JB INDUSTRIES 冷凍ボールバルブ
- EAZYPOWER 振動シャープスクレーパー、スチール、2インチ
- TENNSCO Z-Lineロープロファイルスターターデッキユニット
- GORILLA MILL クーラント供給超硬ハイドリル、レギュラーレングス5X
- MACROMATIC TD-812シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- DEWALT 20V MAXバッテリー、リチウムイオン
- ZSI-FOSTER Beta Twin C レール、ステンレススチール
- EATON ブレーキシューライニング
- DIXON R16シリーズ 高圧小型レギュレータ
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、107 サイズ