入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.216 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TMS |
フルートの長さ | 12 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2482 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 4.9 mm |
サイズ | 5.5 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 1.5 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2482TMS-8.03 | 0.316 " | 16 mm | 100 mm | 7.2 mm | 8.03 mm | ¥77,545 | |
F2482TMS-9.5 | 0.374 " | 20 mm | 120 mm | 8.7 mm | 9.5 mm | ¥63,633 | |
F2482TMS-9.98 | 0.392 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 9.98 mm | ¥77,545 | |
F2482TMS-9.99 | 0.393 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 9.99 mm | ¥77,545 | |
F2482TMS-10.5 | 0.413 " | 20 mm | 120 mm | 9.5 mm | 10.5 mm | ¥79,528 | |
F2482TMS-11.5 | 0.452 " | 20 mm | 120 mm | 10.5 mm | 11.5 mm | ¥79,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。