ハッベル配線器具-KELLEMS コネクタ本体 3P 4W
形式 | モデル | 定格電圧 | アンプ | 色 | 導体サイズ | 定格電流 | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL420C12W | 125 / 250 VAC | 20 | オレンジ | #14-#10 AWG | 20 A | - | 1 | 125/250 | ¥65,945 | |
A | HBL4100C12W | 125 / 250 VAC | 100 | オレンジ | #3-#1/0 AWG | 100 A | - | 1 | 125/250 | ¥231,846 | |
A | HBL430C12W | 125 / 250 VAC | 30 | オレンジ | #12-#8 AWG | 30 A | - | 1 | 125/250 | ¥100,455 | |
A | HBL460C12W | 125 / 250 VAC | 60 | オレンジ | #8-#2 AWG | 60 A | - | 1 | 125/250 | ¥163,064 | |
B | HBL460C9W | 250 VAC | 60 | 青 | #8-#2 AWG | 60 A | 5 | 3 | 250 | ¥167,430 | |
B | HBL430C9W | 250 VAC | 30 | 青 | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | 3 | 250 | ¥93,727 | |
B | HBL4100C9W | 250 VAC | 100 | 青 | #3-#1/0 AWG | 100 A | 25 | 3 | 250 | ¥212,457 | |
B | HBL420C9W | 250 VAC | 20 | 青 | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | 3 | 250 | ¥72,490 | |
B | HBL430C7W | 480 VAC | 30 | レッド | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | 3 | 480 | ¥91,982 | |
B | HBL4100C7W | 480 VAC | 100 | レッド | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | 3 | 480 | ¥233,998 | |
B | HBL460C7W | 480 VAC | 60 | レッド | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | 3 | 480 | ¥164,821 | |
B | HBL420C7W | 480 VAC | 20 | レッド | #14-#10 AWG | 20 A | 5 | 3 | 480 | ¥70,960 | |
B | HBL460C5W | 600 VAC | 60 | ブラック | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 3 | 600 | ¥175,852 | |
B | HBL420C5W | 600 VAC | 20 | ブラック | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 3 | 600 | ¥74,889 | |
B | HBL4100C5W | 600 VAC | 100 | ブラック | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | 3 | 600 | ¥216,546 | |
B | HBL430C5W | 600 VAC | 30 | ブラック | #12-#8 AWG | 30 A | 20 | 3 | 600 | ¥100,586 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンダーグラインダーワイヤーブラシ
- エンドミルのルーティング
- 一時的な緊急避難所
- ORPメーター
- IEC遅延タイマー
- 浴槽/蛇口
- モーター用品
- ワイヤーロープと付属品
- 自動車用リフティングツール
- 屋外エリア備品
- STEEL KING パレットラックビーム
- POWER FIRST プラスチック製爪ケーブルタイキット
- JACOBS CHUCK キーレスドリルチャック、高精度
- PARKER メスコネクタ1/2インチ
- EATON E57PS パフォーマンス ショートボディ XNUMX 線式センサ
- Cementex USA ラチェット
- WELLER はんだ付け鉛筆
- MORSE DRUM ヘッド
- VESTIL WEBシリーズ 屋内人員誘導柵
- GROVE GEAR 出力フランジキット