入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
アンプ | 30 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | ブラック |
導体サイズ | #12-#8 AWG |
定格電流 | 30 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 20 |
材料 | 非金属、防水性、耐酷使性 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 4 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
タイプ | メスコネクタ本体 |
電圧 | 600 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
モデル | 定格電圧 | アンプ | 色 | 導体サイズ | 定格電流 | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4100C5W | 600 VAC | 100 | ブラック | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | 3 | 600 | ¥217,355 | |
HBL420C5W | 600 VAC | 20 | ブラック | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 3 | 600 | ¥71,933 | |
HBL420C9W | 250 VAC | 20 | 青 | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | 3 | 250 | ¥72,530 | |
HBL430C12W | 125 / 250 VAC | 30 | オレンジ | #12-#8 AWG | 30 A | - | 1 | 125/250 | ¥100,748 | |
HBL460C5W | 600 VAC | 60 | ブラック | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 3 | 600 | ¥166,444 | |
HBL460C9W | 250 VAC | 60 | 青 | #8-#2 AWG | 60 A | 5 | 3 | 250 | ¥173,489 | |
HBL460C7W | 480 VAC | 60 | レッド | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | 3 | 480 | ¥163,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。