入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
作動装置 | トグル |
アンプ | 100 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
定格電流 | 100A |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 100A / HG |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.4 " |
高電流トリップ設定 | 1700A |
瞬間トリップ | 固定の |
低アンペアトリップ設定 | 900A |
磁気保持電流 | 900A |
磁気引き外し電流 | 1700A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大。 遮断容量 | 65kA @ 240V AC |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
取り付けスタイル | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
定格電圧 | AC600V、DC250V/500V |
幅(Width) | 4.1 " |
ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、14 AWG(Al) |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536200020 |
A. 動作温度範囲は 28 ~ 158 °F です。
A. 設置中は、電源が供給されていない環境での作業、適切な個人用保護具 (PPE) の使用、ロックアウト/タグアウト手順に従うなどの安全ガイドラインに従うことが重要です。 回路ブレーカーを互換性のあるパネルに取り付け、必要な配線を接続し、端子接続の適切なトルク設定を確認します。
A. はい、リレー、ヒューズ、サージプロテクターなどの他の保護装置と併用して、システム全体の保護を強化できます。
A. 損傷、過熱、摩耗の兆候がないか確認するために、定期的な目視検査をお勧めします。 ほこりの多い環境では、定期的な清掃も必要になる場合があります。
プロダクト | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥128,483 | ||
HDL36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥171,879 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥156,023 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥284,022 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。