AKRO-MILS 30930GREY ユーティリティカート、長さ 41-1/2 インチ、高さ 34-3/3 インチ、400 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 200ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きリジッド |
キャスター幅 | 1" |
棚の間の距離 | 21 5 / 8 " |
ハンドルの高さ | 35 " |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 34 3 / 3 " |
脚の色 | グレー |
脚の素材 | ポリエチレン |
長さ | 41 1 / 2 " |
唇の高さ | 2 1 / 2 " |
負荷容量 | 400ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 34 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 19 1 / 2 " |
棚の色 | グレー |
棚の長さ | 28 " |
棚板素材 | ポリエチレン |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚幅 | 17 " |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 90.81 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 高さ | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30936GREY | (2)リジッド、(2)スイベル | 34 3 / 4 " | 45 5 / 8 " | 45 " | 32 " | 22 " | 24 " | ¥109,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。