AKRO-MILS Procart シリーズ フォームユーティリティカート
形式 | モデル | キャスタータイプ | 高さ | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30936GREY | (2)リジッド、(2)スイベル | 34 3 / 4 " | 45 5 / 8 " | 45 " | 32 " | 22 " | 24 " | ¥109,184 | |
B | 30930GREY | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きリジッド | 34 3 / 3 " | 41 1 / 2 " | 40 " | 28 " | 17 " | 19 " | ¥95,554 |
Procartシリーズフォームユーティリティカート
Akro-Mils ProCart ユーティリティ カートには、プラスチック製の棚と、カートの積み降ろしの際に上下に跳ね上げることができるヒンジ付きサイド ゲートが装備されています。 これらのユニットは高密度ポリエチレン構造フォームで作られており、へこみにくく錆びにくいです。 I 型支柱により、下の棚に簡単にアクセスできます。 これらのカートは、施設内の廃棄物や仕掛品コンポーネントを安全かつ迅速に輸送し、廃棄します。 2 つのスイベル キャスターと 2 つの固定キャスターが付属しており、狭いコーナーや狭い通路でも簡単に移動できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントポイント
- 自動および磁気ドアホルダー
- ユニバーサルAC / DCモーター
- ツール
- スプラッシュシールドスターターキット
- テープ
- ソケットとビット
- ターミナルブロック
- プロセス監視
- ハスプとヒンジをラッチします
- SARGENT トリム付き垂直ロッド、鈍い真ちゅう
- HONEYWELL 冷凍コントローラー
- CROSBY シャックル、2/1インチのボディサイズ
- ZSI モデル CWP、絶縁およびストラット クランプ
- WATTS ガスケット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- EATON E2L タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- OMRON 小型スナップアクションスイッチ
- SMC VALVES ケーブルコネクタ
- VESTIL WP-FDシリーズ 折りたたみ作業台