MITEE-BITE PRODUCTSINCユニフォースシリーズクランプ
形式 | モデル | 番手 | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61500 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3500ポンド | 7 / 8 " | 1 33 / 64 " | 1 15 / 32 " | 2" | ¥43,216 | |
A | 60750 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1500ポンド | 15 / 16 " | 49 / 64 " | 47 / 64 " | 7 / 8 " | ¥19,222 | |
A | 60250 | 2-56 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 200ポンド | 21 / 64 " | 17 / 64 " | 15 / 64 " | 3 / 8 " | ¥19,329 | |
A | 60375 | 4-40 | 7 / 64 " | 3 / 32 " | 310ポンド | 15 / 32 " | 3 / 8 " | 23 / 64 " | 1 / 2 " | ¥19,295 | |
A | 62000 | 5 / 8-11 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 6000ポンド | 2.5 " | 2.031 " | 1 31 / 32 " | 2.5 " | ¥56,182 | |
A | 61000 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 2000ポンド | 1.25 " | 1 1 / 64 " | 63 / 34 " | 1.25 " | ¥19,071 | |
A | 60500 | 8-32 | 11 / 64 " | 9 / 64 " | 500ポンド | 5 / 8 " | 37 / 64 " | 31 / 64 " | 5 / 8 " | ¥20,083 | |
A | 80250 | M2 | 2 mm | 1.50 mm | 880 N | 8.10 mm | 6.9 mm | 6.1 mm | 10 mm | ¥17,612 | |
A | 80375 | M2.5 | 2.5 mm | 2 mm | 1350 N | 11.90 mm | 9.7 mm | 9.1 mm | 12 mm | ¥17,728 | |
A | 80500 | M4 | 4 mm | 3 mm | 2225 N | 15.90 mm | 14.5 mm | 12.3 mm | 16 mm | ¥17,869 | |
A | 80750 | M6 | 6 mm | 5 mm | 6675 N | 23.80 mm | 19 mm | 18.6 mm | 25 mm | ¥18,481 | |
A | 81000 | M8 | 8 mm | 6 mm | 8900 N | 31.70 mm | 25.9 mm | 24.8 mm | 30 mm | ¥18,162 | |
A | 81500 | M12 | 12 mm | 10 mm | 15575 N | 47.60 mm | 38.6 mm | 37.3 mm | 50 mm | ¥40,525 | |
A | 82000 | M16 | 16 mm | 14 mm | 26700 N | 63.50 mm | 51.5 mm | 49.7 mm | 60 mm | ¥60,260 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクラッチ千枚通し
- Oリングスプライシングキット
- ワックスとクリーナー
- 音声データ配線ブロック
- フラップホイールのロック
- フードサービス調理器具と準備
- 冷凍
- 屋外エリア備品
- 自動車曳航
- 電子/ベンチテスト
- WESTWARD 酸化皮膜仕上げハイスステップドリルビットセット
- SQUARE D スターターコントロールキット
- CRYDOM ヒートシンク2.0度C / wマウント
- BANJO FITTINGS タンクガスケット
- ZURN クロームアングル供給停止
- GRAINGER 5番目の車輪が付いたワゴントラック
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット
- LINN GEAR プレーンヘッドテーパーキー
- LIFTOMATIC 標準フォークリフト搭載ドラムハンドラー