入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
直径 | 11 / 64 " |
ドライブサイズ | 9 / 64 " |
強 | 500ポンド |
材料 | アルミ/スチール |
全体の深さ | 5 / 8 " |
全体の高さ | 37 / 64 " |
全幅 | 31 / 64 " |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60250 | 2-56 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 200ポンド | 21 / 64 " | 17 / 64 " | 15 / 64 " | 3 / 8 " | ¥20,115 | |
60375 | 4-40 | 7 / 64 " | 3 / 32 " | 310ポンド | 15 / 32 " | 3 / 8 " | 23 / 64 " | 1 / 2 " | ¥20,053 | |
60750 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1500ポンド | 15 / 16 " | 49 / 64 " | 47 / 64 " | 7 / 8 " | ¥20,427 | |
61000 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 2000ポンド | 1.25 " | 1 1 / 64 " | 63 / 34 " | 1.25 " | ¥21,456 | |
61500 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3500ポンド | 7 / 8 " | 1 33 / 64 " | 1 15 / 32 " | 2" | ¥41,435 | |
62000 | 5 / 8-11 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 6000ポンド | 2.5 " | 2.031 " | 1 31 / 32 " | 2.5 " | ¥62,390 | |
80250 | M2 | 2 mm | 1.50 mm | 880 N | 8.10 mm | 6.9 mm | 6.1 mm | 10 mm | ¥19,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。