みてーグリップ
Mitee-グリップテープ クランプをサポートできないワークピースを保持するために使用されます。 これらのテープのような製品は、ナイロンメッシュまたはスティック状にコーティングされた精密紙に埋め込まれた熱活性化ワックスベースの化合物でできています。 それらは、薄い部品、光学および石英部品、マイクロマシニングおよび宝飾品関連アイテムを保持するための約40psiの保持力を提供します。
1986年以来、Mitee-Biteは、産業環境での過酷な使用のための高密度で薄型のクランプソリューションの大手プロバイダーです。 Mitee-Biteカタログには、さまざまなフランジセットアップウェッジが含まれています。 バイスアクセサリーの機械加工、クランプキット、Tスロットキット、コレットアクセサリ。 続きを読む
溶接、組み立て、梱包作業でデバイスに張力をかけるときにワークピースをしっかりと保持するために設計されたTナットクランプとキット。 構造剛性を維持するための特徴的な鋼構造。 5〜112mmの範囲のドライブサイズで提供
スピンドルノーズへのコレットの挿入/取り外しに適したスチールヘッドとフィンを備えたコレットレンチとストップが含まれています。 ハンドヘルドおよびフロントロードタイプの構成で利用可能
金属加工操作用に設計されたシングルピースおよびダブルピースのブランクパレット、フィクスチャグリップ、ジョーセット、ベースユニット、バイスクランプ、ガスケット、真空パレット、およびジョーストップ
Mitee-Biteは、木工、溶接、建設、金属加工のプロジェクトでオブジェクトをロック位置に固定するための、機械加工可能な固定クランプ、ナイフエッジおよびコンパクトなつま先クランプを製造しています。 Mitee-バイトクランプキット Tスロットキット、Tナットクランプ、またはTスロットトークランプで構成されており、溶接、組み立て、およびパッケージング操作での張力調整中にワークピースを確実に保持します。 コンパクトなエッジとTスロットのつま先クランプは、固定具のスペースをほとんど利用せずに、ワークピースに確実なダウンフォースを提供します。
Mitee-Bite製品のモデル番号は、通常、同等のFervi、Palmgren、およびTE-CO MPN(メーカーの部品番号)への個々の参照と交差しています。 したがって、在庫切れまたは廃止されたクランプとアクセサリを探している場合は、 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのMitee-Bite製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 これらは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
Mitee-Bite Uniforceクランプを使用購入に進む、機械テーブルにより多くの部品を固定できます。 これらの特別に設計されたスチールウェッジは、アルミニウムチャネルの両側にクランプ力を均一に分散します。 Th...続きを見る
loc-Jawシステムにより、工具へのアクセスが向上し、4軸および5軸の加工中にワークピースを固定するための汎用性が高まります。 彼らはpなしでキャリア法を使用して生の在庫を保持することができます...続きを見る
Kopalクランプは、上からの圧力を使用して、短いサイクルタイムで異形のワークピースをクランプするために使用されます。 ウォームとギアの設計により、クランプが緩むのを防ぎ、簡単なセットアップと分解を保証します。 ...続きを見る
Mitee-グリップテープ クランプをサポートできないワークピースを保持するために使用されます。 これらのテープのような製品は、ナイロンメッシュまたはスティック状にコーティングされた精密紙に埋め込まれた熱活性化ワックスベースの化合物でできています。 それらは、薄い部品、光学および石英部品、マイクロマシニングおよび宝飾品関連アイテムを保持するための約40psiの保持力を提供します。
固定具クランプは、機械加工アプリケーションのために上面の大部分を露出させたまま、ワークピースに高いクランプ力を及ぼします。 それらは、クランプを作業台のネジ付き固定具スロットに固定するためのネジ付きスタッドを備えています。
Mitee-Bite Pitbullクランプは、ロープロファイル設計で低バイトであるにもかかわらず、高い垂直および水平クランプ力を提供します。 それらは、ワークピースからの引き裂きに対して高い耐性を持っています。
Mitee-Biteは、米国ニューハンプシャー州オスシピーにあります。