MITEE-BITE PRODUCTS INC ナイフエッジクランプ
形式 | モデル | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22588B | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 4000ポンド | 1 17 / 64 " | 1" | 1" | 1 / 2-13 | ¥34,348 | |
A | 22584 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 2000ポンド | 61 / 64 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ¥27,990 | |
A | 22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000ポンド | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | ¥23,323 | |
A | 82584 | 10 mm | 7 mm | 8900 N | 25.35 mm | 20.6 mm | 20 mm | M10 | ¥28,785 | |
A | 82588 | 12 mm | 8 mm | 17800 N | 32.32 mm | 25.4 mm | 25 mm | M12 | ¥33,923 | |
A | 82592 | 16 mm | 12 mm | 26700 N | 41.2 mm | 30.15 mm | 30 mm | M16 | ¥22,238 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Oリングスプライシングキット
- 窓断熱キット
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- フレキシブルストリップヒーター
- ラボウェア
- コードレスツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ラボの消耗品
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- APEX-TOOLS 1 "ドライブSAEソケット
- D-LINE 500および4000レースウェイで使用する場合
- FIBERGRATE 階段の踏み板は1/4インチ12フィートで覆われています
- HAMILTON HSシリーズ、スイベルプレートキャスター
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ センター アップライト
- SPEARS VALVES PVC ローヘッド PIP 加工継手 ラインゲート バルブ アダプター、ラインゲート x ソケット
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット チェーン番号20B-1
- KERN AND SOHN CPEシリーズ カウンティングスケール
- VESTIL 縁石アングルセット
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし