入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナイフエッジクランプ |
直径 | 3 / 8 " |
ドライブサイズ | 3 / 16 " |
強 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 61 / 64 " |
全幅 | 13 / 16 " |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22588B | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 4000ポンド | 1 17 / 64 " | 1" | 1" | 1 / 2-13 | ¥34,348 | |
22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000ポンド | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | ¥23,324 | |
82584 | 10 mm | 7 mm | 8900 N | 25.35 mm | 20.6 mm | 20 mm | M10 | ¥28,785 | |
82588 | 12 mm | 8 mm | 17800 N | 32.32 mm | 25.4 mm | 25 mm | M12 | ¥33,923 | |
82592 | 16 mm | 12 mm | 26700 N | 41.2 mm | 30.15 mm | 30 mm | M16 | ¥22,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。