MITEE-BITE PRODUCTS INC ロケートレール
形式 | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33340 | 1-15 / 64」 | 31 / 32 " | 10 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥30,208 | |
A | 33360 | 1-63 / 64」 | 1 31 / 64 " | 6" | 1.75 " | 1 / 2-13 | ¥34,255 | |
A | 33380 | 1-63 / 64」 | 1 31 / 64 " | 10 " | 1.75 " | 1 / 2-13 | ¥45,589 | |
A | 33320 | 1.26 " | 31 / 32 " | 6" | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥22,378 | |
A | 83210 | 15 mm | 12 mm | 100 mm | 16 mm | M6 | ¥8,920 | |
A | 83200 | 15 mm | 12 mm | 50 mm | 16 mm | M6 | ¥5,803 | |
A | 83220 | 15 mm | 12 mm | 150 mm | 16 mm | M6 | ¥11,897 | |
A | 83240 | 15 mm | 12 mm | 250 mm | 16 mm | M6 | ¥14,118 | |
A | 83260 | 24 mm | 18 mm | 75 mm | 25 mm | M10 | ¥9,979 | |
A | 83280 | 24 mm | 18 mm | 150 mm | 25 mm | M10 | ¥16,073 | |
A | 83300 | 24 mm | 18 mm | 250 mm | 25 mm | M10 | ¥18,721 | |
A | 33280 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 6" | 1" | 3 / 8-16 | ¥15,164 | |
A | 33260 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 3" | 1" | 3 / 8-16 | ¥8,529 | |
A | 33300 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 10 " | 1" | 3 / 8-16 | ¥23,740 | |
A | 33140 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 4" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥6,024 | |
A | 33180 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 10 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥11,024 | |
A | 33120 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 2" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥4,294 | |
A | 33110 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥3,427 | |
A | 33160 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 6" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥8,672 | |
A | 33240 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 10 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥13,281 | |
A | 33200 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 3" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥6,287 | |
A | 33220 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥12,718 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 組積造のこぎりアクセサリー
- 安全缶アクセサリー
- 点滴灌漑システムの付属品
- ヒュームフードアクセサリー
- スライドハンマーアクセサリー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 懐中電灯
- エアコン
- 目の保護具とアクセサリー
- スプリング
- BRADLEY 台座ベンチ
- APPROVED VENDOR ドレンコックMnpt
- CONTINENTAL INDUSTRIES ティー3ウェイコンプレッション
- KIPP K0270シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- DIXON バイメタル温度計
- HOOVER ブラシローラー、バキュームタイプ直立バキューム用
- MARTIN SPROCKET ストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- SARGENT ほぞ穴シリンダー
- GREENLEE 魚雷レベル
- WIRECRAFTERS エンクロージャキット