入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位置決めレール |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 1.26 " |
全体の高さ | 31 / 32 " |
全幅 | 6" |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 2.49 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.12 |
原産国 | US |
モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33110 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥3,984 | |
33120 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 2" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥4,796 | |
33140 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 4" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥6,691 | |
33160 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 6" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥9,520 | |
33180 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 10 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥11,957 | |
33200 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 3" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥6,955 | |
33220 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥14,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。