WESTWARD HSS 酸化皮膜仕上げステップドリルビットセット
形式 | モデル | ビット長 | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EXN6 | 3" | 1/2" to 1-1/8" | 1/2, 7/8, 1-1/8" | ¥18,933 | |
B | 6EXN5 | 3" | 1/4" to 1-3/8" | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8" | ¥25,708 | |
C | 6EXN4 | 3.5 " | 3/16 "から7/8" | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | ¥13,168 | |
D | 6EXN3 | 3.375 " | 1/8 "から1/2" | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2" | ¥4,675 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ホーススリーブ
- 蒸発冷却器パッド
- ローラー
- 超音波流量計
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 遮断弁
- 訪問数
- ポータブルクーラーおよび飲料
- タイヤとホイール
- パテ
- AMPCO METAL ノンスパーク保持リングプライヤー
- MILLER - WELDCRAFT ノズル、アルミナ、ロング
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS リベットバスターリテーナー
- DIXON シール
- FANTECH PBLシリーズグリル
- VESTIL TG-600 標準オーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- STEARNS BRAKES スイッチ/コンデンサアセンブリ
- BALDOR / DODGE DLM、パイロットフランジ、ボールベアリング
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機