定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 2885900 スパイラルポイントタッププラグ 5/16 インチ x 24 ブライト | AG4DFU 33YD50

OSG 2885900 スパイラル ポイント タップ プラグ 5/16 インチ x 24 ブライト

在庫あり
アイテム:AG4DFU モデル:2885900相互参照:33YD50

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,065 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了明るい
リスト番号288
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2 23 / 32 "
ピッチ24
ピッチ直径の制限2B
シャンク径0.318 "
サイズ5 / 16 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズねじの長さねじの種類材料フルートの数価格
OSG2893708スパイラルポイントタッププラグ5x0.80mmTicn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93 mmticn289M522 mmメートル法の粗い高速度鋼-E3¥6,976
OSG 2806008スパイラルポイントタッププラグ#3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "ticn280#31 / 2 "UNC高速度鋼-E2¥5,748
OSG 2806408スパイラルポイントタッププラグ#4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "ticn280#49 / 16 "UNC高速度鋼-E2¥4,908
OSG 2807008スパイラルポイントタッププラグ#5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "ticn280#55 / 8 "UNC高速度鋼-E2¥4,726
OSG 2807408スパイラルポイントタッププラグ#6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "ticn280#611 / 16 "UNC高速度鋼-E2¥3,931
OSG 2807600スパイラルポイントタッププラグ#6x40ブライト| AG4CVY 33YA20 28076000.141 "明るい280#611 / 16 "UNF高速度鋼-E2¥3,434
OSG 2807601スパイラルポイントタッププラグ#6x40 S / o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "蒸気酸化物280#611 / 16 "UNF高速度鋼-E2¥4,111

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 2885900 スパイラル ポイント タップ プラグ 5/16 インチ x 24 ブライト
¥2,065 /単価