CALDWELL コイルフック、ピボットウェッジ付き
形式 | モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 80H-1/2-6/13 | 1000ポンド | 19.125 " | 3.5 " | ¥241,259 | |
A | 80H-1/2-12/13 | 1000ポンド | 22 " | 3.5 " | ¥280,638 | |
A | 80H-1-8 / 16 | 2000ポンド | 22.625 " | 3.5 " | ¥332,262 | |
A | 80H-2-10 / 18 | 4000ポンド | 26.125 " | 2" | ¥496,814 | |
A | 80H-3.5-12 / 20 | 7000ポンド | 30.75 " | 2.5 " | ¥742,428 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォールキャビネット
- 改造キット
- 静電気センサー
- スプレーガンカップライナー
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- 温水循環ポンプ
- 泡
- ワイヤマネジメント
- フック
- オイルクーラー
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズマッシュルームノブ
- M. K. MORSE バンドソーブレードM-42バイメタル
- E JAMES & CO サントプレンチューブ
- ALLEGRO SAFETY シングルビブタイベックフード冷気呼吸器システム
- WATTS アングルスチームエアベント
- SPEARS VALVES PVC CWV ボールバルブ、ソケットエンド
- Cementex USA コートとオーバーパンツのファン キット、40 Cal.
- MARTIN SPROCKET NシリーズQDブッシング
- COTTERMAN ハードウェアキット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDTS一段減速機