CALDWELL 80H-1/2-12/13 ディクソン コイル フック 1/2 トン 最大コイル W12In
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
アイテム価格 | ピボットウェッジ付きコイルフック |
保釈口の高さ | 3-5 / 16」 |
保釈開口幅 | 2" |
保釈幅 | 1 / 2 " |
容量 | 1000ポンド |
ヘッドルーム | 22 " |
保釈口の上の材料 | 13 / 16 " |
全幅 | 3.5 " |
喉の高さ | 13 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8431310060 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
80H-1/2-6/13 | 1000ポンド | 19.125 " | 3.5 " | ¥241,259 | |
80H-1-8 / 16 | 2000ポンド | 22.625 " | 3.5 " | ¥332,262 | |
80H-2-10 / 18 | 4000ポンド | 26.125 " | 2" | ¥496,814 | |
80H-3.5-12 / 20 | 7000ポンド | 30.75 " | 2.5 " | ¥742,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。