EATON E65 シリーズ小型センサー電源ユニット
Eaton E65 シリーズ小型センサー電源ユニットは、小型センサーや低電力コンポーネントへの電力供給と制御に最適です。 これらの電子機器は、油圧および空圧システムの動作を制御するように設計されています。
特徴
- Eaton E65 シリーズ小型センサー電源ユニットは、耐久性と衝撃や傷に対する耐性を備えたプラスチック製の筐体を備えています。
- 光電スイッチが付属しており、迅速な応答と長い検出距離を実現します。
- これらの制御ユニットは、異物や腐食に対する保護に関して NEMA および IP 定格を備えています。
- 検出対象の物体の向こうに現れる物体を見逃す精度を高めるための背景抑制モードを備えています。
規格と承認
- cUL
- UL
よくある質問
Eaton E65 シリーズ小型センサー電源ユニットの動作温度範囲はどれくらいですか?
-13 から 131 度 F。
これらの小型センサー電源ユニットの LED のさまざまな表示は何ですか?
- 赤色LED:出力ステータス
- 緑色のLED:電源オン
- オレンジ色の LED: 限界ゲイン
これらの小型センサー電源ユニットにはどのような種類のケーブルが使用されていますか?
ポリ塩化ビニル (PVC) ケーブル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グロメット
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- パイロットライトレンズ
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- 緊急時への備え
- カップリングの首輪とアダプター
- プーラーとセパレーター
- 井戸ポンプ
- プールとスパポンプ
- DAYTON ローラーチェーン
- ULTRA-DEX USA 一流、右手超硬インサート
- COOPER B-LINE B380 ジョイント スプライス プレート
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 壁に取り付けられたアタッチメントのポイント
- Cementex USA コントラクターシリーズ 8口径つなぎ服キット
- THOMSON レール(Rail)
- BRADY 凡例プレートのラベル
- JUSTRITE ファイバーグラスグレーティング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機