REVVO Kシリーズ、キングピンレスキャスター
形式 | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | レースウェイ | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSK100 RP1G | 5.625 " | 300〜999ポンド | フェノール | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020040 | Â65度から250度F | ローラー | ブラック | ¥12,093 | |
B | TSK125 GR2H | 6.5 " | 300〜999ポンド | ラバー | シングルボール硬化 | 製造元No.125 GR2H | -40度から158度F | 封印されたボール | グリーン | ¥20,183 | |
A | TSK125 RP1G | 6.5 " | 1000〜2999ポンド | フェノール | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020050 | Â65度から250度F | ローラー | ブラック | ¥15,472 | |
C | TSK125NT0E | 6.5 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | シングルボール | 製造元No.125 NT0E | -22度から176度F | プレーンボア | レッド | ¥16,079 | |
A | TSK150 RP1G | 7.5 " | - | - | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020060 | - | ローラー | ブラック | ¥15,304 | |
B | TSK150 GR2H | 7.5 " | 300〜999ポンド | ラバー | シングルボール硬化 | 製造元No.150 GR2H | -40度から158度F | 封印されたボール | グリーン | ¥25,589 | |
D | TSK200NY2H | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | シングルボール硬化 | 製造元いいえ200NY2H | -4度から176度F | プレシジョンボール | ホワイト | ¥45,645 | |
C | TSK200NT0E | 9.5 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | シングルボール | - | -22度から176度F | プレーンボア | レッド | ¥25,565 | |
B | TSK200 GR2H | 9.5 " | 300〜999ポンド | ラバー | シングルボール硬化 | 製造元No.200 GR2H | -40度から158度F | 封印されたボール | グリーン | ¥23,523 |
Kシリーズ、キングピンレスキャスター
Revvo K シリーズ キングピンレス キャスターは、要求の厳しい環境において安全性の向上、ダウンタイムの削減、生産性の向上を保証し、マテリアル ハンドリング ソリューションの好ましい選択肢となっています。 これらは、重い荷物や頻繁な移動により信頼性の高い可動性が求められる物流、製造、倉庫保管、航空宇宙分野で使用されています。 スムーズな旋回と強化された耐荷重能力により、産業用カート、台車、コンベア システム、自動車組立ラインに最適です。 耐荷重は 330 ~ 2200 ポンドの範囲です。 これらのキャスターには設置面積の狭いホイールが付いており、人間工学に基づいた押し引き動作が可能です。 回転式および固定式の長方形のトッププレートを備えており、操作性が高く、安定性が向上しています。 これらのキャスターには 2 方向方向ロックが付いており、ユーザーはキャスターを XNUMX つの異なる位置に固定して、移動中のコントロールと安定性を高めることができます。 これらのキャスターにはフットブレーキが付属しており、安定性を確保し、不要な動きを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンセントストリップ
- シャッターモーター
- 窓断熱キット
- ポストドライバー
- クリーンルーム粘着マットベース
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- ファンブレードとプロペラ
- 現場照明
- 安全スイッチ
- APPLETON ELECTRIC 2極ロッカーアームタンブラースイッチ
- STEEL GRIP アルミ化よだれかけエプロン
- ZSI-FOSTER アルミニウム ベータヘビーの完全なアセンブリ
- GENERAL PIPE CLEANERS 回転ハンドル
- EATON グラウンドバー
- 80/20 15 シリーズ ガセット インサイド コーナー ブラケット
- MAGLINER 配線ハーネス
- DAYTON ドライブベルト Vプーリー
- HUMBOLDT ブンゼン丸顎エクステンション クランプ
- GRAY 油圧プレス