入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 70ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 磨かれた亜鉛 |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 660ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | シングルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元No.150 GR2H |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
ホイールベアリング | 封印されたボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | レースウェイ | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK125NT0E | 6.5 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | シングルボール | 製造元No.125 NT0E | -22度から176度F | プレーンボア | レッド | ¥16,079 | ||
TSK200NT0E | 9.5 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | シングルボール | - | -22度から176度F | プレーンボア | レッド | ¥25,565 | ||
TSK200NY2H | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | シングルボール硬化 | 製造元いいえ200NY2H | -4度から176度F | プレシジョンボール | ホワイト | ¥45,645 | ||
TSK100 RP1G | 5.625 " | 300〜999ポンド | フェノール | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020040 | Â65度から250度F | ローラー | ブラック | ¥12,093 | ||
TSK125 GR2H | 6.5 " | 300〜999ポンド | ラバー | シングルボール硬化 | 製造元No.125 GR2H | -40度から158度F | 封印されたボール | グリーン | ¥20,183 | ||
TSK125 RP1G | 6.5 " | 1000〜2999ポンド | フェノール | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020050 | Â65度から250度F | ローラー | ブラック | ¥15,472 | ||
TSK150 RP1G | 7.5 " | - | - | シングルボール硬化 | 製造元番号WS8020060 | - | ローラー | ブラック | ¥15,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。