Revvothaneポリウレタンホイール
これらの特許取得済みのポリウレタンホイールは、高い耐引裂性および耐摩耗性、低変形、優れた耐薬品性、および低い減衰値を備え、動的用途での熱の蓄積を防ぎます。 転がり抵抗が低く、長期間にわたる高い静的荷重からの優れた回復が可能です。 また、さまざまなオイル、グリース、化学物質に対する耐性があり、-30 ~ 80 ℃の温度に耐えることができます。
Revvo は、モバイル スタンド、ワーク キャビネット、ツール & ダイ カート、およびボート ドリーで使用する、さまざまな軽量、中型、および重荷重のキャスターとホイールを製造しています。 続きを読む
モバイル機器を固定位置に瞬時に固定するように設計された頑丈なプレートマウントフロアロックが含まれています。 静電スプレーされた黒いマット仕上げと8インチの最大取り付け高さを備えています
アルミニウム/鋳鉄/ナイロンコアを備えたポリウレタン/ナイロン/鋳鉄/ゴム製キャスターホイールが含まれており、最大定格荷重は5500ポンドです。華氏-58度から572度の範囲の温度で動作可能で、さまざまなボア径とハブが提供されています。長さ
ナイロン/ポリウレタンホイール構造が特徴で、ホイールあたりの負荷分散が重要な基準であるアプリケーションに最適です。 350 lbの最大耐荷重があり、華氏-22度から176度の範囲の温度で動作できます。
定格荷重が110〜4400ポンドの低、中、重用途向けに設計されています。ポリウレタン、ナイロン、鋳鉄、フェノール、またはゴム製のキャスターホイールのバリエーションがあります。 ブレーキ付きキャスターもご用意しております
80 / 90 ショア D 倒立 (航空貨物) / 足場 / シーンシフター / 三角天板キャスター。航空貨物の荷役用途や、劇場や展示ホールでのプレゼンテーションでの使用に最適です。 ゴム / ポリウレタン / フェノール / ナイロンホイール構造が特徴です
カート、病院のベッド、はしご、工業用キャビネットに最適で、狭いコーナーをスムーズに移動できます。 2200ポンドの最大荷重を処理でき、さまざまな全体の高さで利用可能
優れた機動性を提供するように設計されており、軽量のテーブルや椅子に適しています。 最大297ポンドの負荷を処理でき、M12およびM16ネジサイズで提供されます
その広範な製品ラインには、さまざまなプレート、ステム、特殊、ツイン ホイール、およびデュアル ホイール スイベル キャスターが含まれます。 ブランドの スイベルステムキャスター 狭いコーナーや狭い廊下でもスムーズで簡単な操作性を実現します。 回転はしご、産業用キャビネット、食品サービスカート、病院のベッドに簡単に取り付けることができます。 ナイロンまたはポリウレタンのホイールとボール/ローラー ベアリングを備えており、最大耐荷重は 275 ポンドです。 Revvo 足場キャスター 足場を構築または改造するように設計されており、安定性と安全性を高めるためにゼロオフセットを備えています。 シングルペダルとダブルペダルのフットブレーキがあり、最大耐荷重は 1800 ポンドです。
Revvo MPN は、同等の Hamilton、Vulcan Hart、Albion キャスター ホイールおよび特殊キャスターを個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Revvo 製品が利用可能です。
これらの Revvo 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Revvo アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
これらの特許取得済みのポリウレタンホイールは、高い耐引裂性および耐摩耗性、低変形、優れた耐薬品性、および低い減衰値を備え、動的用途での熱の蓄積を防ぎます。 転がり抵抗が低く、長期間にわたる高い静的荷重からの優れた回復が可能です。 また、さまざまなオイル、グリース、化学物質に対する耐性があり、-30 ~ 80 ℃の温度に耐えることができます。
一部のトップ プレートは、スロットを使用してさまざまな取り付けボルト パターンに対応し、リグを複数の穴パターンに取り付けて、アプリケーションのニーズに応じて調整できるようにします。
これは、旋回部の一体部品であるトッププレート、ヨーク、ボトムを成形するために非常に高いプレスを使用するプロセスです。 冷間鍛造により、レースウェイがシルクのように滑らかになり、スイベル セクションの強度が向上して、応力点での質量抵抗が大きくなります。
キングピンレス キャスターには、リベットまたはナット/ボルト キングピンなしで一緒に保持されたスイベル セクションが含まれます。 それらは、より大きな衝撃荷重に耐え、スイベルの故障を防ぐために、完全接触インターロック設計に含まれる XNUMX 列のボール ベアリングを使用します。
オフセットは、スイベルとホイールの中心線の間の水平距離として定義されます。 取り付けプレートを通して圧力が加えられると、オフセットによってキャスターが一列に回転し、ホイールが機器の移動方向とは反対方向に引きずります。