PNEUMADYNE INCマニホールド、90度
形式 | モデル | 全幅 | 入口サイズ | 取付穴サイズ | インレットの数 | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | ¥7,250 | |
B | M10-125-5-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 5 | 1 / 8 " | 1" | 4" | ¥6,844 | |
C | M10-125-4-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | ¥6,381 | |
D | M10-125-8-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | ¥8,228 | |
E | M10-125-3-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 3 | 1 / 8 " | 1" | 2.5 " | ¥5,973 | |
F | M10-125-2-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | ¥5,333 | |
D | M30-375-8-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 8 | 3 / 8 " | 1.5 " | 8.75 " | ¥14,501 | |
G | M30-375-10-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 10 | 3 / 8 " | 1.5 " | 10.75 " | ¥15,204 | |
A | M30-375-6-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 6 | 3 / 8 " | 1.5 " | 6.75 " | ¥10,497 | |
B | M30-375-5-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 5.75 " | ¥10,157 | |
C | M30-375-4-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 4 | 3 / 8 " | 1.5 " | 4.75 " | ¥9,573 | |
E | M30-375-3-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 3 | 3 / 8 " | 1.5 " | 3.75 " | ¥9,630 | |
F | M30-375-2-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 2 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2.75 " | ¥8,759 | |
E | M20-250-3-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 3 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3" | ¥6,094 | |
B | M20-250-5-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 5 | 1 / 4 " | 1.25 " | 4.75 " | ¥6,963 | |
C | M20-250-4-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | ¥6,653 | |
F | M20-250-2-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | ¥5,567 | |
A | M20-250-6-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | ¥7,429 | |
D | M20-250-8-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | ¥8,470 | |
G | M20-250-10-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | ¥8,933 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンレス鋼管継手
- 金属スクープ
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ハードワイヤードGFCI
- スプレーガンエクステンション
- 温水循環ポンプ
- 空気処理
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 泡
- スレッドおよびガスケットシーラント
- DURO 圧力計
- STANLEY 巻尺
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2 1 / 2、60V
- PROTO オープンエンドトルクレンチヘッド
- DYNAFORM 角度ISOFRグレー
- TSUBAKI スプロケット1.500アウター#35
- LOVEJOY Lタイプハブ、ソリッドノーボア
- VERMONT GAGE テーパーロックダブルエンドゲージハンドル
- LISTA 引き出し仕切り
- MORSE CUTTING TOOLS 複合ドリル・タップ