ハッベル配線デバイス-KELLEMS ロック レセプタクル
形式 | モデル | 材料 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCWF2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95,299 | 見積依頼
|
B | HBL2530 | ナイロン | - | - | L23-20R | 4 | 5ワイヤー | 三相WYE | 三相WYE3 / 347 VAC | ¥16,589 | |
C | CS6377 | スチール、亜鉛メッキ | - | メタリック | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 V | ¥33,292 | 見積依頼
|
D | HBL25505 | 熱可塑性プラスチック | 50 | 黒、グレー | 非NEMA | 2ポール | 3線式接地 | シングルフェーズ | 250 kV | ¥699,617 | |
D | HBL25605 | 熱可塑性プラスチック | 60 | 黒、グレー | 非NEMA | 2ポール | 3線式接地 | シングルフェーズ | 250 kV | ¥618,863 |
ロッキングレセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems ロック レセプタクルは、電動工具の振動、つまずく危険、または天井マウントの損傷によってコードが意図せず外れてしまう可能性がある状況で、コードを強力にグリップします。 これらのレセプタクルは、メス型デバイスに適切にロックされていない場合にプラグを自動的に排出するバネ式安全シャッターを備えており、実質的に焼き付きを防止します。 湾曲したスロットがあり、互換性のあるロック プラグの一致する湾曲したブレードを受け入れることができます。 これらのユニットは、50 および 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工機械付属品
- 電子デジタルインジケーター
- バッテリーケーブル
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- 高低検出器
- 噴霧器とスプレッダー
- エアレーション
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ルーフィング
- 池の付属品
- WEARWELL 560シリーズ、マットランプ
- GRUVLOK 60度ロングラジアスエルボ
- EATON タイミングリレー
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ交換用六角ビット
- FRIGIDAIRE オーフェンス
- AMPCO METAL ワイヤーホイールブラシ
- HUMBOLDT クイックストリップモールドストリッパー
- SMC VALVES カバーアセンブリ
- SMC VALVES Ckznシリーズ スリムラインクランプシリンダ
- VESTIL B シリーズ特殊成形ドック バンパー