入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 50 |
色 | 黒、グレー |
接続性 | 圧力端子ねじ |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
グレード | 病院 |
IP評価 | 30 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 非NEMA |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 kV |
ワット数 | 12500 |
ワイヤーサイズ | #4 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 27.61 |
船幅(cm) | 27.61 |
HSコード | 8536694020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。