PNEUMADYNE INC パイプマニホールド 流体を分配し、複数のツールに空気圧動力を供給するための接続点を提供するために使用されます。 黒色陽極酸化アルミニウム、SS、ポリプロピレン、真鍮、ナイロン素材で利用可能で、最大動作圧力と温度はそれぞれ 3500 psi と 500 °F です。
流体を分配し、複数のツールに空気圧動力を供給するための接続点を提供するために使用されます。 黒色陽極酸化アルミニウム、SS、ポリプロピレン、真鍮、ナイロン素材で利用可能で、最大動作圧力と温度はそれぞれ 3500 psi と 500 °F です。
マニホールド、ポリプロピレン
形式 | モデル | 入口サイズ | 取付穴サイズ | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-4-PPN | ¥10,597 | ||||||||
B | M20-250-8-PPN | ¥10,425 |
マニホールド
形式 | モデル | 全幅 | 入口サイズ | 取付穴サイズ | インレットの数 | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-8 | ¥6,270 | |||||||||
B | M10-125-7 | ¥5,860 | |||||||||
C | M10-125-5 | ¥5,221 | |||||||||
D | M10-125-3 | ¥4,562 | |||||||||
E | M10-125-4 | ¥4,876 | |||||||||
F | M10-125-6 | ¥5,508 | |||||||||
G | M10-125-2 | ¥4,056 | |||||||||
H | M10-125-10 | ¥6,725 | |||||||||
D | M30-375-3 | ¥7,307 | |||||||||
C | M30-375-5 | ¥8,472 | |||||||||
H | M30-375-10 | ¥11,955 | |||||||||
H | M35-375-10 | ¥14,150 | |||||||||
A | M35-375-8 | ¥13,689 | |||||||||
F | M35-375-6 | ¥9,745 | |||||||||
G | M35-375-2 | ¥7,883 | |||||||||
B | M30-375-7 | ¥9,919 | |||||||||
D | M35-375-3 | ¥8,642 | |||||||||
G | M30-375-2 | ¥6,899 | |||||||||
C | M35-375-5 | ¥9,169 | |||||||||
E | M35-375-4 | ¥9,103 | |||||||||
A | M30-375-8 | ¥11,829 | |||||||||
F | M30-375-6 | ¥8,470 | |||||||||
E | M30-375-4 | ¥7,658 | |||||||||
A | M20-250-8 | ¥6,672 | |||||||||
H | M20-250-10 | ¥7,133 |
マニホールド、ステンレス鋼
形式 | モデル | 入口サイズ | 取付穴サイズ | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-SS | ¥24,909 | ||||||||
B | M10-125-2-SS | ¥19,885 | ||||||||
C | M10-125-8-SS | ¥26,802 | ||||||||
D | M10-125-4-SS | ¥22,214 | ||||||||
E | M10-125-10-SS | ¥30,944 | ||||||||
D | M20-250-4-SS | ¥26,128 | ||||||||
A | M20-250-6-SS | ¥33,470 | ||||||||
C | M20-250-8-SS | ¥38,284 | ||||||||
B | M20-250-2-SS | ¥23,113 | ||||||||
E | M20-250-10-SS | ¥43,337 |
マニホールド、90度
形式 | モデル | 全幅 | 入口サイズ | 取付穴サイズ | インレットの数 | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-90 | ¥7,250 | |||||||||
B | M10-125-5-90 | ¥6,844 | |||||||||
C | M10-125-4-90 | ¥6,381 | |||||||||
D | M10-125-8-90 | ¥8,228 | |||||||||
E | M10-125-3-90 | ¥5,973 | |||||||||
F | M10-125-2-90 | ¥5,333 | |||||||||
D | M30-375-8-90 | ¥14,501 | |||||||||
G | M30-375-10-90 | ¥15,204 | |||||||||
A | M30-375-6-90 | ¥10,497 | |||||||||
B | M30-375-5-90 | ¥10,157 | |||||||||
C | M30-375-4-90 | ¥9,573 | |||||||||
E | M30-375-3-90 | ¥9,630 | |||||||||
F | M30-375-2-90 | ¥8,759 | |||||||||
E | M20-250-3-90 | ¥6,094 | |||||||||
B | M20-250-5-90 | ¥6,963 | |||||||||
C | M20-250-4-90 | ¥6,653 | |||||||||
F | M20-250-2-90 | ¥5,567 | |||||||||
A | M20-250-6-90 | ¥7,429 | |||||||||
D | M20-250-8-90 | ¥8,470 | |||||||||
G | M20-250-10-90 | ¥8,933 |
詳細はこちら
- ショップ家具
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 緊急照明
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 構造フレーミングシステム
- ノズル付きオイルトランスファーポンプ
- ストレートブレードリセプタクル
- ゾーンバルブアクチュエータ
- コイルボルト
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- VULCAN フィン付きストリップヒーター、オフセット端子、240Vボルト
- OK INDUSTRIES 3 "プレカットワイヤーラッピングワイヤー
- SPEARS VALVES ティー、CTS
- PETERSEN PRODUCTS 149-2シリーズパイププラグ
- NOTRAX PolyplushLite屋内ルーズレイカーペットマット
- PASS AND SEYMOUR シングルレセプタクルのスムーズな開口部
- WATTS 角度計バルブ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2-64 Unf Lh
- BROWNING OTN フランジ キット
- KIPP 衛生的なハンドノブ