コイルボルト
コイルボルト
コイルボルト
コイルボルトは、金属加工、製造、および木工用途で木製または金属製のワークピースを木の表面に固定するために使用されます。 六角頭が組み込まれており、高強度の締結が可能です。
よくある質問
六角コイルボルトの適切な長さはどうやって決めるのですか?
ボルトの長さは、締結される材料を通過し、ナットを取り付けるのに十分な露出したネジ山を残すような長さである必要があります。
六角コイルボルトの経年劣化を防ぐにはどうすればよいですか?
緩みを防止するために、緩み止めワッシャー、ロックナット、ネジロック剤などの緩み止め機構を使用してください。
全ねじと半ねじの六角頭コイルボルトの違いは何ですか?
全ねじ付き六角頭コイルボルトには、ボルトシャフトの全長に沿って伸びるねじ山があります。 一方、部分ねじ付き六角頭コイルボルトには、頭部近くにねじのないシャフトのセクションがあります。 全ねじボルトと部分ねじボルトのどちらを選択するかは、特定の用途と必要なねじのかみ合いレベルによって異なります。
このボルトはどうやって使うのでしょうか?
- (一緒に固定する)材料が清潔で、破片がなく、適切に位置合わせされていることを確認します。
- ボルトのねじ軸を、固定したい対象物の位置に合わせた穴に挿入します。 ボルトの長さは、材料を通過し、もう一方の端にナットを取り付けるのに十分な長さである必要があります。
- ボルトの円形フランジを締結する材料の表面に配置します。
- ワッシャーを配置し (まだ組み立てられていない場合)、ボルトの露出した端にナットをねじ込みます。
- レンチまたはソケットを使用してナットを締め、回転力を加えてボルトを材料にさらに引き込み、確実な接続を作成します。
- 希望の締め付けレベルに達するまでナットを締め続けます。
- 締め付けた後、締め付けた対象物がしっかりと固定されていることを検査します。
これらのボルトはメートル法またはヤード法に従っていますか?
これらのコイル ボルトは帝国単位の測定法に従っています。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- パワーソーとアクセサリー
- ディスペンシングガン
- スプリング
- 危険な場所の備品
- メンテナンスセット
- データ/ LANケーブル
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- インデントマシンマーカープレート
- 定盤
- GROTE 作業ランプの長方形
- OSG 高速度鋼-Eタップ、Vコーティング仕上げ
- MARCOM クレーン安全DVD
- AMERICAN TORCH TIP 内側の保持キャップ
- WAHL 熱電対プローブ、タイプK
- ARLINGTON INDUSTRIES ねじ込み式カップリング、亜鉛
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 7 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxガスケット
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2088MCシリーズ
- OREGON フィルタ