入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭コイルボルト |
直径 | 3 / 4 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A |
頭の高さ | 1 / 2 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1.125 " |
頭の下の長さ | 4" |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | HRB69分 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000分psi |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 50 1/2 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。