入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マニホールド |
ボディ材質 | 黒アルマイト |
接続タイプ | NPT |
入口サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
取付穴サイズ | 0.2 " |
インレットの数 | 1 |
アウトレットの数 | 4 |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
全幅 | 1.5 " |
温度。 範囲 | -10度から200度F |
UPC | 999556811652 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 入口サイズ | 取付穴サイズ | インレットの数 | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-2 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | ¥4,056 | ||
M10-125-3 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 3 | 1 / 8 " | 1" | 2.5 " | ¥4,562 | ||
M10-125-4 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | ¥4,876 | ||
M10-125-5 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 5 | 1 / 8 " | 1" | 4" | ¥5,221 | ||
M10-125-6 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | ¥5,508 | ||
M10-125-7 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 7 | 1 / 8 " | 1" | 5.5 " | ¥5,860 | ||
M10-125-8 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | ¥6,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。