入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マニホールド |
ボディ材質 | 天然ポリプロピレン |
接続タイプ | NPT |
入口サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
取付穴サイズ | 0.2 " |
インレットの数 | 2 |
アウトレットの数 | 8 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
全幅 | 1.25 " |
温度。 範囲 | 32度から230度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3917220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 取付穴サイズ | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-4-PPN | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ¥10,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。