HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL500 シリーズ レースウェイ アクセサリ
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL504IV | - | レースウェイ取り付けストラップ | 0.5 " | ストラップ | 0.58 " | ¥170 | |
B | HBL506IV | 0.8 " | レースウェイ接続カバー | - | カバー | 0.6 " | ¥240 | |
C | HBL517IV | 0.58 " | レースウェイ内部フラットエルボ | 3.33 " | 肘 | - | ¥1,105 | |
D | HBL518IV | 0.58 " | レースウェイ外部エルボ | 2.59 " | 肘 | - | ¥1,009 | |
E | HBL511IV | 2.68 " | レースウェイ90度フラットエルボ | 2.68 " | 肘 | 0.61 " | ¥935 |
HBL500シリーズレースウェイアクセサリー
Hubbell 配線デバイス - Kellems HBL500 シリーズ レースウェイ アクセサリは、HBL500 フィッティングとレースウェイの取り付けとカバーに使用されます。 これらのアクセサリはスチール構造を採用しており、PVC よりも耐久性が向上し、耐衝撃性が優れています。 取り付けストラップを使用購入に進む、壁、パネル、作業台、キャビネットにレースウェイを簡単に取り付けることができます。 カバーやエルボなど、幅広いレースウェイアクセサリからお選びいただけます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています HBL500シリーズ 軌道継手 スイッチやレセプタクルをカバーするためのエンクロージャボックスなど。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 飲料ピッチャーとサーバー
- ワイルドランドギアパックとバッグ
- 配管専用工具
- 超硬バー
- 空気と水のアフタークーラー
- 配管ツール
- タイマ
- 配管ホース
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- フック
- NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードのPSAサンディングディスクロール
- JJ KELLER 労働法ポスターキット、連邦および州の労働法
- VULCAN HART クランプ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC グリップ
- INSTOCK モバイルキャビネット、パールホワイト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-32 Un
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、止めねじタイプ 316 ステンレス鋼シャフト カラー
- TB WOODS ワッシャー
- WEG Tenv フット マウント、ダブル C フェイス、ベクトル デューティ モーター
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 7ピッチ