NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードの PSA サンディング ディスク ロール
形式 | モデル | 真空穴の設計 | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261131493 | - | - | - | - | - | - | - | サンディングディスクロール | ¥15,157 | 見積依頼
|
B | 66261131492 | 5穴 | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,157 | |
B | 66261131494 | 5穴 | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,157 | |
C | 66261131510 | 6穴 | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥21,961 | |
C | 66261131511 | 6穴 | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥21,961 | |
D | 66261131459 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,385 | |
D | 66261131460 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,385 | |
E | 66261140508 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥22,928 | |
D | 66261149824 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、ステアレーテッド | C | イエロー | 5" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥10,673 | |
D | 66261149836 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、ステアレーテッド | C | イエロー | 6" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥11,426 | |
D | 66261131475 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,055 | |
D | 66261131476 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥19,303 | |
E | 66261142474 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥18,192 | |
D | 66261131477 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,051 |
非常に細かいグレードのPSAサンディングディスクロール
Norton Abrasives の非常に細かいグレードの PSA サンディング ディスク ロールは、最も要求の厳しい細粒のブレンディング、サンディング、および仕上げ用途に最適です。 繊維強化された柔軟な B ウェイト ラテックスを含浸させた裏地が特徴で、柔軟性を維持しながら引裂き強度が 50% ~ 60% 向上します。 これらのサンディングディスクロールには、最大の耐荷重性を実現する水ベースの非着色ステアリン酸ノーフィルコーティングが施されています。 イエロー、シャンパン、ブルーの色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンフレーム
- 家具のヒントとキャップ
- 芝生のスプリンクラー
- ガスボンベレギュレーター
- 電気スカリファイヤーアクセサリー
- ホースリール
- 自動車用リフティングツール
- プラスチック
- 配管ホース
- フローリング
- DRAGONLAB ToppetteXNUMXチャンネルAbs
- APPROVED VENDOR 溶接式グラブフックグレード43
- APOLLO VALVES シール修理キット
- EATON HFWFシリーズ 完全モールドケース遮断器、Fフレーム
- EATON BRシリーズサブフィードラグ
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアA形ローラチェーンスプロケット 2052 チェーン番号
- VERMONT GAGE テーパーロックエクステンション
- GRAINGER Shafts
- JOHNSON CONTROLS エア切替バルブ