入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | シャンパン |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 180 |
UPC | 662611314602 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
モデル | 真空穴の設計 | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261140508 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥22,928 | |
66261142474 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥18,192 | |
66261131459 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,385 | |
66261131475 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,055 | |
66261131476 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥19,303 | |
66261131477 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,051 | |
66261149824 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、ステアレーテッド | C | イエロー | 5" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥10,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。