入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、ステアレーテッド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | イエロー |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 240 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
モデル | 真空穴の設計 | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261140508 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥23,122 | |
66261142474 | 穴なし | セラミック酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | 青 | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥18,610 | |
66261131459 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,385 | |
66261131460 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 5" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥15,385 | |
66261131475 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 240 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,982 | |
66261131476 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 220 | PSAサンディングディスクロール | ¥21,135 | |
66261131477 | 穴なし | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | B | シャンパン | 6" | 180 | PSAサンディングディスクロール | ¥20,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。